Motion
2107
2107 Volta FEZ-3 vert homogène TPE lisse x gaufré
N° D’ARTICLE MI15033307
N° MFR2107
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2107 Volta FEZ-3 vert homogène TPE lisse x gaufré
N° D’ARTICLE MI15033307
N° MFR2107
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    3 mm
  • Diamètre minimum de la poulie
    1.7500 po
  • Poids par pouce
    0.067 lb

Détails

  • Alligator
    25
  • Catégorie de ceinture
    Courroie Volta
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Gaufré
  • Carcasse
    Homogène
  • Tondeuse
    UX1SP
  • Couleur
    Vert
  • Composé
    TPE
  • Duromètre
    95A
  • Épissure sans fin
    Épissure de fesses
  • Accepté par la FDA
    Non-FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Type de produit
    Courroie Volta
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    -20°F à 140 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FEZ-3.0
  • Le mélange personnalisé de polymères de haute technologie offre des caractéristiques telles que la résistance élevée, la résistance aux coupures et la flexibilité
  • Ces ceintures sont vraiment homogènes, sans plis pour séparer ou sans fil de carcasse pour effilocher
  • Ces courroies sont idéales pour les applications de service industriel à forte abrasion