Motion
2112
2112 Volta FRG-ST-5 Vert homogène TPE lisse x Dos en tissu
N° D’ARTICLE MI15033312
N° MFR2112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2112 Volta FRG-ST-5 Vert homogène TPE lisse x Dos en tissu
N° D’ARTICLE MI15033312
N° MFR2112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    5 mm
  • Diamètre minimum de la poulie
    2.3750 po
  • Poids par pouce
    0.08 lb

Détails

  • Alligator
    25
  • Catégorie de ceinture
    Courroie Volta
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Tissu
  • Carcasse
    Homogène
  • Tondeuse
    U2
  • Couleur
    Vert
  • Composé
    TPE
  • Duromètre
    95A
  • Épissure sans fin
    Épissure de fesses
  • Accepté par la FDA
    Non-FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    Non recommandé
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Type de produit
    Courroie Volta
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS187
  • Plage de température
    -20°F à 140 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FRG-ST-5.0
  • Le mélange personnalisé de polymères de haute technologie offre des caractéristiques comme une résistance plus élevée en raison de la carcasse du tissu renforcé, de la résistance aux coupures et de la flexibilité
  • Ces courroies sont idéales pour les applications de service industriel à forte abrasion
  • Le couvercle supérieur est un duromètre 65A plus doux pour une meilleure prise

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif