Motion
2113
2113 Volta FRGZ-3 Vert homogène TPE lisse x Dos en tissu
N° D’ARTICLE MI15033313
N° MFR2113
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2113 Volta FRGZ-3 Vert homogène TPE lisse x Dos en tissu
N° D’ARTICLE MI15033313
N° MFR2113
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    3 mm
  • Diamètre minimum de la poulie
    3.1250 po
  • Poids par pouce
    0.0625 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Catégorie de ceinture
    Courroie Volta
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Tissu
  • Carcasse
    Homogène
  • Tondeuse
    UX1SP
  • Couleur
    Vert
  • Composé
    TPE
  • Duromètre
    95A
  • Épissure sans fin
    Épissure de fesses
  • Accepté par la FDA
    Non-FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Type de produit
    Courroie Volta
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    -20°F à 140 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FRGZ-3
  • Le mélange personnalisé de polymères de haute technologie offre des caractéristiques comme une résistance plus élevée en raison de la carcasse du tissu renforcé, de la résistance aux coupures et de la flexibilité
  • Ces courroies sont idéales pour les applications de service industriel à forte abrasion