Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie0.344 po
- Diamètre minimum de la poulie10 po
- Poids par pouce0.16 lb
Détails
- Alligator45
- Catégorie de ceinturePVC
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurCouvercle
- CarcassePolyester entrelacé
- TondeuseNon recommandé
- CouleurNoir
- ComposéPVC
- Allongement à la pause1-2 %
- Épissure sans finNon recommandé
- Accepté par la FDANon-FDA
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonné550
- Rivet FlexcoR5
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Rivet en plastiqueNon recommandé
- Spirale en plastiqueNon recommandé
- Pli1
- Type de produitCeinture en PVC
- Plaque solide190
- AgrafeNon recommandé
- Plage de température0°F à 180 °F
- Couvercle supérieurCouvercle
- Force de travail450 lb
Aperçu
- Couramment utilisé pour le ceinturage des ascenseurs dans les industries de l’alimentation et du grain
- Offre une faible élasticité, un fonctionnement sans problème, une rétention élevée des boulons et une résistance aux huiles céréalières, au feu, à l’humidité, à la moisissure et à la pourriture Approuvé MSHA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pourquoi est-il important de comprendre le duromètre et les échelles de dureté ShoreLe duromètre est une norme internationale pour mesurer la dureté du matériau et peut être déterminé à l’aide d’une échelle de dureté Shore.
Voir la documentation
Comment la courroie Road-Away de Mi améliore la performance des fraiseuses routièresÉliminez le danger de la séparation des crampons avec notre courroie de fraisage entièrement moulée conçue pour une performance supérieure pendant la construction de la route.
Voir la documentation
Guide pratique pour parfaire vos connaissances concernant les guides en VMettre en place un guide en V sur une courroie transporteuse est essentiel pour la performance. Savoir comment mesurer les guides existants peut être tout aussi important.
Voir la documentation
Obtenir des pièces de transporteur pendant une panne de chaîne d’approvisionnementLes pièces de transport retardées pendant les pénuries d’approvisionnement peuvent être nocives pour votre usine ou votre installation. Ces conseils peuvent vous aider à avoir ce dont vous avez besoin.
Voir la documentation