Motion
90
90 Couvercle en uréthane rouge en polyester 90 entrelacé x brossé (Novex)
N° D’ARTICLE MI15033372
N° MFR90
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
90 Couvercle en uréthane rouge en polyester 90 entrelacé x brossé (Novex)
N° D’ARTICLE MI15033372
N° MFR90
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.125 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    2 po
  • Poids par pouce
    0.075 lb

Détails

  • Alligator
    25
  • Catégorie de ceinture
    Manipulation des colis
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Uréthane brossé
  • Carcasse
    Polyester entrelacé
  • Tondeuse
    Non recommandé
  • Couleur
    Rouge
  • Composé
    Uréthane
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    Non-FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF100 W
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Pli
    1
  • Type de produit
    Manipulation de l’emballage
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    20°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Uréthane
  • Force de travail
    90 lb

Aperçu

Description du fabricant
PU 90 CXBR ROUGE CARCASSE PU
  • Cette spécification polyvalente a un revêtement en uréthane robuste et est largement utilisée dans l’industrie du recyclage en raison de sa résistance aux coupures, aux gouges et aux produits chimiques
  • Le composé d’uréthane sur l’ensemble de cette courroie permet des épissures à joints soudés et à doigts

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon