Motion
4150
Couverture en uréthane transparent en polyester filé 4150 2-Ply 150 x friction
N° D’ARTICLE MI15033503
N° MFR4150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couverture en uréthane transparent en polyester filé 4150 2-Ply 150 x friction
N° D’ARTICLE MI15033503
N° MFR4150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.188 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    4 po
  • Poids par pouce
    0.09 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Catégorie de ceinture
    Manipulation des colis
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester filé
  • Tondeuse
    U2
  • Couleur
    Effacer
  • Composé
    Uréthane
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    Non-FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W encastré
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Manipulation de l’emballage
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS187
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
PU 2SP 150 CLR CXFS
  • Un choix populaire dans une vaste gamme d’applications où la coupe et l’abrasion sont une préoccupation

Vous pourriez également aimer