Motion
4153
Housse rigide en PVC transparent monofilament en polyester 4153 2-Ply 100 x nu
N° D’ARTICLE MI15033505
N° MFR4153
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Housse rigide en PVC transparent monofilament en polyester 4153 2-Ply 100 x nu
N° D’ARTICLE MI15033505
N° MFR4153
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.125 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    2 po
  • Poids par pouce
    0.045 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Catégorie de ceinture
    Manipulation des colis
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Monofilament
  • Tondeuse
    UX1SP
  • Couleur
    Effacer
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    Non-FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Manipulation de l’emballage
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS62
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    100 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 2M 100 CLR CVRXB DUR
  • Il s’agit d’un revêtement en PVC dur de première qualité avec des caractéristiques d’uréthane
  • Idéal pour les applications où une durée de vie prolongée de la courroie est nécessaire et où des couvercles supérieurs robustes sont utilisés

You May Also Like