Motion
4163
4163 3-Ply 135 Polyester Monofilament Gris PVC lisse Collant Haut x Dénudé
N° D’ARTICLE MI15033510
N° MFR4163
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4163 3-Ply 135 Polyester Monofilament Gris PVC lisse Collant Haut x Dénudé
N° D’ARTICLE MI15033510
N° MFR4163
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.185 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    3 po
  • Poids par pouce
    0.098 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Catégorie de ceinture
    PVC
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Monofilament
  • Tondeuse
    U2
  • Couleur
    Gris
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt au-dessus du doigt, sauter
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W encastré
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Ceinture en PVC
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS187
  • Plage de température
    20°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    135 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 3M 135 GRY ST CXB
  • Dessus spécialisés à friction élevée utilisés dans les pentes difficiles, les inclinaisons ou comme courroies de frein ou d’entretoise
  • Peut gérer des contenants en carton plat et certains sacs sur des pentes allant jusqu’à 45˚
  • Principalement efficace dans les environnements propres et secs
  • Cette ceinture est fabriquée avec des couvercles en PVC à duromètre souple de première qualité

Vous pourriez également aimer