Motion
4174
4174 2-Ply 150 Couvercle en EPDM Teflon® gris polyester x nu
N° D’ARTICLE MI15033513
N° MFR4174
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4174 2-Ply 150 Couvercle en EPDM Teflon® gris polyester x nu
N° D’ARTICLE MI15033513
N° MFR4174
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.112 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    2 po
  • Poids par pouce
    0.65 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Catégorie de ceinture
    Manipulation des colis
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Gris
  • Composé
    TEFLON
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Skive, étape de biais
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W encastré
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Manipulation de l’emballage
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    -40°F à 300 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
2 PLI 150 TÉFLON GRIS PTXB
  • Cette ceinture unique est dotée de deux couches de polyester avec des sabots EPDM pour les températures élevées
  • Le couvercle Teflon® offre un couvercle alvéolé très durable avec un excellent dégagement
  • Idéal pour le transport de produits chauds et collants comme le caoutchouc, les rubans et les extrusions en plastique (ceinture non approuvée par la FDA)

Vous pourriez également aimer