Motion
4303
4303 2-Ply 150 Haut de robinetterie brute SBR en polyester havane x nu
N° D’ARTICLE MI15033518
N° MFR4303
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4303 2-Ply 150 Haut de robinetterie brute SBR en polyester havane x nu
N° D’ARTICLE MI15033518
N° MFR4303
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.250 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    2 po
  • Poids par pouce
    0.092 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Catégorie de ceinture
    Inclinaison
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Coton/polyester
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Havane
  • Composé
    SBR
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Étape du biais
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Inclinez la ceinture
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
2 PLY 150 TAN RTXB
  • Surface rugueuse non marquante havane
  • Le composé duromètre doux offre une puissance de préhension supplémentaire

Vous pourriez également aimer