Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie0.094 po
- Diamètre minimum de la poulie1.5 po
- Poids par pouce0.05 lb
Détails
- Alligator7
- Catégorie de ceinturePVC
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurDénudé
- CarcasseMonofilament
- TondeuseUX1SP
- CouleurGris
- ComposéPVC
- Allongement à la pause1-2 %
- Épissure sans finDoigt, patin
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileNon résistant à l’huile
- Rivet en plastiqueAPF150 W
- Spirale en plastiqueASL90
- Pli2
- Type de produitCeinture en PVC
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS62
- Plage de température20°F à 180 °F
- Couvercle supérieurImpression
- Force de travail100 lb
Aperçu
- Le couvercle supérieur en PVC de première qualité utilise des rainures longitudinales pour obtenir une prise agressive
- Peut être facilement épissée à la main, ce qui permet d’obtenir des courroies sans fin de qualité supérieure Dans des conditions sales et poussiéreuses, le nettoyage occasionnel restaure l’action de préhension
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pourquoi est-il important de comprendre le duromètre et les échelles de dureté ShoreLe duromètre est une norme internationale pour mesurer la dureté du matériau et peut être déterminé à l’aide d’une échelle de dureté Shore.
Voir la documentation
Comment la courroie Road-Away de Mi améliore la performance des fraiseuses routièresÉliminez le danger de la séparation des crampons avec notre courroie de fraisage entièrement moulée conçue pour une performance supérieure pendant la construction de la route.
Voir la documentation
Guide pratique pour parfaire vos connaissances concernant les guides en VMettre en place un guide en V sur une courroie transporteuse est essentiel pour la performance. Savoir comment mesurer les guides existants peut être tout aussi important.
Voir la documentation
Obtenir des pièces de transporteur pendant une panne de chaîne d’approvisionnementLes pièces de transport retardées pendant les pénuries d’approvisionnement peuvent être nocives pour votre usine ou votre installation. Ces conseils peuvent vous aider à avoir ce dont vous avez besoin.
Voir la documentation