Motion
4334
4334 3-Ply 90 Coton/Polyester Noir SBR Steep-grade x Friction
N° D’ARTICLE MI15033528
N° MFR4334
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4334 3-Ply 90 Coton/Polyester Noir SBR Steep-grade x Friction
N° D’ARTICLE MI15033528
N° MFR4334
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.315 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    2.5 po
  • Poids par pouce
    0.095 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Catégorie de ceinture
    Inclinaison
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Coton/polyester
  • Tondeuse
    U2
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    SBR
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Étape du biais
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 B
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Inclinez la ceinture
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    90 lb

Aperçu

Description du fabricant
3 PLI 90 SBR JAUNE STEEPGRADEXFS
  • Les encoches ovales sur le couvercle supérieur sont un choix populaire pour les pentes et les déclins à angle élevé
  • La conception unique du couvercle empêche le glissement des produits, ainsi que la protection coussinée pour les boîtes, les boîtes et les marchandises emballées