Motion
4380
4380 2-Ply 110 Polyester filé Noir PVC Z-Top x brossé
N° D’ARTICLE MI15033539
N° MFR4380
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4380 2-Ply 110 Polyester filé Noir PVC Z-Top x brossé
N° D’ARTICLE MI15033539
N° MFR4380
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.240 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    2.5 po
  • Poids par pouce
    0.083 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Catégorie de ceinture
    Inclinaison
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Brossé
  • Carcasse
    Polyester filé
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    Non-FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 B
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Inclinez la ceinture
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    -20°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    110 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 2SP 110 NOIR Z-TOP X BR
  • Très robuste et agressive, cette courroie inclinée à empreinte supérieure est utilisée dans les applications agricoles, chimiques, d’engrais et industrielles
  • L’empreinte est suffisamment profonde pour augmenter la capacité de charge en montée, tout en permettant à la courroie de fonctionner en douceur sur les rouleaux de retour du convoyeur

You May Also Like