Motion
4392
4392 2-Ply 100 Polyester filé, surface maroquinée en PVC noir x friction
N° D’ARTICLE MI15033540
N° MFR4392
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4392 2-Ply 100 Polyester filé, surface maroquinée en PVC noir x friction
N° D’ARTICLE MI15033540
N° MFR4392
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.115 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    1.5 po
  • Poids par pouce
    0.07 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Catégorie de ceinture
    PVC
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    Non-FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 B
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Ceinture en PVC
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    20°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    100 lb

Aperçu

Description du fabricant
RMV 2SP 100 BLK PTXFS
  • L’empreinte de surface de galets est utilisée lorsque plus de traction est nécessaire, mais qu’une courroie de surface rugueuse est trop
  • Populaire dans les produits en bois et l’estampage métallique

Vous pourriez également aimer