Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie0.102 po
- Diamètre minimum de la poulie1 po
- Poids par pouce0.035 lb
Détails
- Alligator7
- Catégorie de ceinturePVC
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurDénudé
- CarcasseMonofilament
- TondeuseUX1SP
- CouleurNoir
- ComposéPVC
- Allongement à la pause1-2 %
- Épissure sans finDoigt, patin
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileNon résistant à l’huile
- Rivet en plastiqueAPF150 B
- Spirale en plastiqueASL90
- Pli2
- Type de produitCeinture en PVC
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS62
- Plage de température20°F à 180 °F
- Couvercle supérieurImpression
- Force de travail100 lb
Aperçu
- Le motif quadruple traditionnel (losange inversé) fait de cette ceinture monofilament un excellent choix comme solution de rechange aux dessus de plomberie brute standard lorsqu’un couvercle moins agressif est requis
- Plus facile à nettoyer, cette courroie est populaire dans une vaste gamme d’applications industrielles
- L’élastomère thermoplastique permet une épissure et une fabrication faciles, y compris les crampons et les guides en V
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pourquoi est-il important de comprendre le duromètre et les échelles de dureté ShoreLe duromètre est une norme internationale pour mesurer la dureté du matériau et peut être déterminé à l’aide d’une échelle de dureté Shore.
Voir la documentation
Comment la courroie Road-Away de Mi améliore la performance des fraiseuses routièresÉliminez le danger de la séparation des crampons avec notre courroie de fraisage entièrement moulée conçue pour une performance supérieure pendant la construction de la route.
Voir la documentation
Guide pratique pour parfaire vos connaissances concernant les guides en VMettre en place un guide en V sur une courroie transporteuse est essentiel pour la performance. Savoir comment mesurer les guides existants peut être tout aussi important.
Voir la documentation
Obtenir des pièces de transporteur pendant une panne de chaîne d’approvisionnementLes pièces de transport retardées pendant les pénuries d’approvisionnement peuvent être nocives pour votre usine ou votre installation. Ces conseils peuvent vous aider à avoir ce dont vous avez besoin.
Voir la documentation