Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie0.250 po
- Diamètre minimum de la poulie7 po
- Poids par pouce0.14 lb
Détails
- Alligator27
- Catégorie de ceinturePVC
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurCouvercle
- CarcassePolyester entrelacé
- TondeuseU4
- CouleurNoir
- ComposéPVC
- Allongement à la pause1-2 %
- Épissure sans finDoigt, patin
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoR5
- Résistant à l’huileNon résistant à l’huile
- Rivet en plastiqueNon recommandé
- Spirale en plastiqueNon recommandé
- Pli1
- Type de produitCeinture en PVC
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS187
- Plage de température0°F à 180 °F
- Couvercle supérieurCouvercle
- Force de travail200 lb
Aperçu
- Le PVC offre des performances fiables dans des applications telles que la manutention en vrac, l’estampage lourd, la ferraille, les produits en bois, le sable, le gravier et les ascenseurs verticaux
- Tout comme les courroies en PVC de service moyen, ces produits sont le choix le plus économique dans la plus vaste gamme d’applications ignifuges et de qualités conductrices d’électricité statique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pourquoi est-il important de comprendre le duromètre et les échelles de dureté ShoreLe duromètre est une norme internationale pour mesurer la dureté du matériau et peut être déterminé à l’aide d’une échelle de dureté Shore.
Voir la documentation
Comment la courroie Road-Away de Mi améliore la performance des fraiseuses routièresÉliminez le danger de la séparation des crampons avec notre courroie de fraisage entièrement moulée conçue pour une performance supérieure pendant la construction de la route.
Voir la documentation
Guide pratique pour parfaire vos connaissances concernant les guides en VMettre en place un guide en V sur une courroie transporteuse est essentiel pour la performance. Savoir comment mesurer les guides existants peut être tout aussi important.
Voir la documentation
Obtenir des pièces de transporteur pendant une panne de chaîne d’approvisionnementLes pièces de transport retardées pendant les pénuries d’approvisionnement peuvent être nocives pour votre usine ou votre installation. Ces conseils peuvent vous aider à avoir ce dont vous avez besoin.
Voir la documentation