Motion
5106
Ceinture de manipulation des aliments – no 5106 Entrelacé 120# Polyester Blanc PVC Chevron Top x Friction
N° D’ARTICLE MI15033547
N° MFR5106
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments – no 5106 Entrelacé 120# Polyester Blanc PVC Chevron Top x Friction
N° D’ARTICLE MI15033547
N° MFR5106
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.25 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    3 po
  • Épaisseur
    0.25 po
  • Poids par pouce
    0.085 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Pli
    PNI
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    120 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 120 BLANC CHEVRON X FS
  • Excellente courroie pour déplacer les matières en vrac ou à écoulement libre, comme les grains, les aliments pour animaux, les aliments pour animaux et les engrais vers le haut des pentes raides
  • Les rangées alternées de chevrons en PVC massif forment un motif à chevrons qui retourne la ceinture en douceur et silencieusement
  • Conforme aux exigences de la FDA

Vous pourriez également aimer