Motion
5110
Ceinture de manipulation des aliments – dessus brut en PVC blanc en polyester entrelacé no 5110 , no 100, x friction
N° D’ARTICLE MI15033549
N° MFR5110
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments – dessus brut en PVC blanc en polyester entrelacé no 5110 , no 100, x friction
N° D’ARTICLE MI15033549
N° MFR5110
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.25 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    3 po
  • Épaisseur
    0.25 po
  • Poids par pouce
    0.08 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Pli
    PNI
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    100 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 100 WHT RTXFS
  • Le profil populaire de la surface brute offre des caractéristiques de prise élevée pour les boîtes, les ensembles et les caisses mobiles pour les applications inclinées et inclinées

Vous pourriez également aimer