Motion
CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE 7100325449 NANO-LOK XL AVEC QUICK CONNECT 3100602, AVEC

3M
7100325449 NANO-LOK XL SELF-RETRACTING LIFELINE W/ QUICK CONNECT 3100602, W

Cordage de sécurité autorétractable Nano-Lok , XL avec connexion rapide 3100602, sangle, crochet d’armature en acier, 9 pi, classe 1, ANSI
N° D’ARTICLE MI15035748
N° MFR7100325449 NANO-LOK XL SELF-RETRACTING LIFELINE W/ QUICK CONNECT 3100602, W
Prix703.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100325449 NANO-LOK XL SELF-RETRACTING LIFELINE W/ QUICK CONNECT 3100602, W

Cordage de sécurité autorétractable Nano-Lok , XL avec connexion rapide 3100602, sangle, crochet d’armature en acier, 9 pi, classe 1, ANSI
N° D’ARTICLE MI15035748
N° MFR7100325449 NANO-LOK XL SELF-RETRACTING LIFELINE W/ QUICK CONNECT 3100602, W

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix703.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu

Aperçu

Description du fabricant
7100325449 NANO-LOK XL AUTORÉTRACTABLE
  • Boîtier résistant aux chocs en thermoplastique robuste conçu pour résister aux chantiers exigeants
  • Le système de freinage à détection de vitesse offre un dégagement de chute requis aussi bas que 6 pi (2m po)
  • La boucle d’ancrage pivotante limite la torsion du cordage de sécurité pour un fonctionnement en douceur
  • L’indicateur d’impact fournit une alerte visuelle indiquant que le cordage de sécurité autorétractable a été impliqué dans une chute
  • Cordage de sécurité de câble en acier galvanisé
  • Absorbeur d’énergie externe haute capacité conçu pour les utilisateurs (et les outils) jusqu’à 420 lb (190kg)