Motion
7100318439 PROTECTA AUTORÉTRACTABLE LIF ELINE 3590039, CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE

3M
7100318439 PROTECTA SELF-RETRACTING LIF ELINE 3590039, STAINLESS STEEL CABL

Cordage de sécurité autorétractable – Capacité de poids de 190 kg, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI15036093
N° MFR7100318439 PROTECTA SELF-RETRACTING LIF ELINE 3590039, STAINLESS STEEL CABL
Prix1,628.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100318439 PROTECTA SELF-RETRACTING LIF ELINE 3590039, STAINLESS STEEL CABL

Cordage de sécurité autorétractable – Capacité de poids de 190 kg, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI15036093
N° MFR7100318439 PROTECTA SELF-RETRACTING LIF ELINE 3590039, STAINLESS STEEL CABL
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
Votre prix1,628.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15.2 m

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton
  • Capacité
    190 kg
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique en nylon
  • Matériau du cordage de sécurité
    Acier inoxydable
  • Matériau de la ligne
    Câble en acier inoxydable
  • Nombre de jambes
    1
  • Type
    Câble de cordage de sécurité autorétractable

Aperçu

Description du fabricant
7100318439 PROTECTA AUTORÉTRACTABLE LIF
  • Boucle de connecteur d’ancrage pivotant et mousqueton
  • Boîtier en aluminium ou en thermoplastique
  • Mousqueton autobloquant sur le cordage de sécurité
  • Conception compacte et légère
  • Les longueurs de câble de 20 pi ou plus sont dotées d’un boîtier empilable
  • Système de verrouillage à détection de vitesse à activation rapide
  • Comprend un absorbeur d’énergie externe indiquant l’impact (pour les modèles avec bloc de choc externe)
  • Composants résistants à la corrosion
  • Disponible en plusieurs configurations, longueurs de cordage de sécurité et types de matériaux
  • Système de récupération d’urgence disponible sur certains modèles