Motion
3017-20
M18 Souffleur à CARBURANT
N° D’ARTICLE MI15036424
N° MFR3017-20
Prix410.89 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18 Souffleur à CARBURANT
N° D’ARTICLE MI15036424
N° MFR3017-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix410.89 $/paquet

Aperçu

Description du fabricant
3017-20 M18 SOUFFLEUR DE CARBURANT
  • Le moteur sans balai POWERSTATE offre une force de soufflage constante de 500 pi3/min, 120 mi/h et 12.2 N
  • Atteint son plein régime en moins d’une seconde, ce qui augmente la productivité et le contrôle
  • Jusqu’à 40 % plus silencieux que les concurrents à seulement 54 dB(A)
  • Entièrement compatible avec le système M18™ , avec plus de 250+ outils
  • Déclencheur à vitesse variable pour un meilleur contrôle par l’utilisateur
  • L’intelligence REDLINK PLUS de . offre une communication totale entre l’outil et la batterie pour des niveaux inégalés de performance, de protection et de productivité
  • L’équilibre optimisé et le verrouillage coulissant ambidextre offrent un meilleur contrôle du dégagement
  • Pas de maux de tête causés par le gaz : pas de démarrage par traction, pas d’entretien du moteur, peu de bruit, pas d’émissions, moins de vibrations
  • Capacité de fixation de buse, optimisant le débit d’air pour différentes applications