Motion
SURELINE 1/2"x500 NOIR 150WP GÉNÉRIQUE BR

CONTINENTAL
SURELINE 1/2"x500 BLACK 150WP GENERIC BR

SURELINE 1/2"x500 NOIR 150WP GÉNÉRIQUE BR
N° D’ARTICLE MI15038377
N° MFRSURELINE 1/2"x500 BLACK 150WP GENERIC BR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SURELINE 1/2"x500 BLACK 150WP GENERIC BR

SURELINE 1/2"x500 NOIR 150WP GÉNÉRIQUE BR
N° D’ARTICLE MI15038377
N° MFRSURELINE 1/2"x500 BLACK 150WP GENERIC BR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    0.198 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
SURELINE 1/2"X500 NOIR 150WP GÉNÉRIQUE BR