Motion
DRAIN POUR LAVE-VAISSELLE 5/8X50 PI 1/CARTON

CONTINENTAL
DISHWASHER DRAIN 5/8X50' 1/CTN

DRAIN POUR LAVE-VAISSELLE 5/8X50 PI 1/CARTON
N° D’ARTICLE MI15038379
N° MFRDISHWASHER DRAIN 5/8X50' 1/CTN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
DISHWASHER DRAIN 5/8X50' 1/CTN

DRAIN POUR LAVE-VAISSELLE 5/8X50 PI 1/CARTON
N° D’ARTICLE MI15038379
N° MFRDISHWASHER DRAIN 5/8X50' 1/CTN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Poids
    11.65 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
DRAIN POUR LAVE-VAISSELLE 5/8X50 PI 1/CARTON