Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame2.4200 po, 6.10 mm
- Longueur2.50 cm, 1.0000 po
- Longueur totale2.50 cm, 1.0000 po
- Poids1.4 oz
- Largeur2.5000 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Type de lameUtilitaire
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant092644440656
- MatérielAcier
- TypeLame
Aperçu
- Les lames de couteau tout usage sont conçues pour couper les matériaux les plus courants sur le chantier
- Les lames restent tranchantes pour des coupes uniformes et fiables, tâche après tâche
- Comprend 10 lames utilitaires standard qui conviennent à la plupart des couteaux utilitaires
- Le bord de coupe au sol triple offre un bord tranchant qui reste tranchant
- Conçu et dimensionné pour s’adapter à la plupart des couteaux utilitaires standard
- Les lames peuvent être inversées pour fournir deux bords de coupe pour une durée de vie accrue
- La construction en acier robuste offre une robustesse durable