Spécifications
Détails
- Code d’harmonisation8211930060
Aperçu
- Le couteau utilitaire coulissant avec lames de mise à la terre triples rend les tâches de coupe rapides et faciles
- Conception ergonomique pour un ajustement confortable dans votre main
- Le compartiment pliable pratique est préchargé avec cinq lames supplémentaires
- Le corps en aluminium est léger pour une manipulation facile toute la journée
- La couleur orange vif permet de repérer facilement les objets dans divers contextes
- Comprend un trou d’attache pratique à l’arrière de la poignée
- Trois positions de lame différentes garantissent la bonne longueur de lame pour le travail