Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame1.0000 po, 2.50 mm
- Longueur17.50 cm, 6.9000 po
- Longueur totale17.50 cm, 6.9000 po
- Poids4 oz
- Largeur1.0000 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Type de lameUtilitaire
- Couleur de la poignéeOrange
- Matériau de la poignéePlastique
- Code d’harmonisation8211930035
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant092644440588
- MatérielPlastique
- Nombre de lames1
- TypeCouteau
Aperçu
- La lame de couteau utilitaire pliable se verrouille à des angles 135-Degree ou 180-Degree pour des options de coupe polyvalentes
- Déverrouillage intuitif des boutons latéraux pour une ouverture rapide et facile
- Format de transport quotidien pour une utilisation pratique en déplacement
- Se glisse facilement dans les pochettes à outils et les poches, grâce à une pince de ceinture pratique pour les poches
- Conçu pour une utilisation ergonomique et confortable pendant les tâches
- Les lames de mise à la terre triples rendent les tâches de coupe rapides et faciles
- Comprend un trou d’attache pratique à l’arrière de la poignée