Motion
44303
Couteau utilitaire pliable avec rangement de lame
N° D’ARTICLE MI15041061
N° MFR44303
Prix22.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau utilitaire pliable avec rangement de lame
N° D’ARTICLE MI15041061
N° MFR44303
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
Votre prix22.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1.0000 po, 2.50 mm
  • Longueur
    17.50 cm, 6.9000 po
  • Longueur totale
    17.50 cm, 6.9000 po
  • Poids
    4.6 oz
  • Largeur
    28 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de lame
    Utilitaire
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    092644440595
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de lames
    6
  • Type
    Couteau

Aperçu

Description du fabricant
COUTEAU UTILITAIRE PLIABLE 44303 AVEC LAME S

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif