Aperçu
- Les tiges lumineuses Lo-Flex offrent une rigidité ultime pour des longueurs de fil droites plus longues
- orange vif pour une identification immédiate de la flexibilité et une meilleure visibilité dans les environnements peu éclairés
- Le revêtement protecteur Splinter GuardMC aide à garder les mains libres d’éclats de fibre de verre
- Les connecteurs durables en acier inoxydable renforcent la connexion entre tous les tiges de poisson Klein
- Comprend un adaptateur pour connecter différentes tiges de flexibilité; créant une transition en douceur, éliminant les épaules qui causent des accrocs pendant les tractions; comprend un bec conique et un crochet pour fixer et saisir les fils
- Comprend une cartouche de fixation interne pour ranger les fixations directement à l’intérieur du tube de la tige de poisson; un emplacement de stockage pratique empêche la perte ou l’endommagement des fixations
- (3) Tiges de lueur de 1/4-Inch po de diamètre x 5-Inch; s’assemble à une tige de 15-Foot, ensemble de départ parfait à faible flexibilité