Aperçu
- Les tiges de lueur Hi-Flex offrent une flexibilité ultime pour naviguer dans les virages difficiles et les espaces restreints; elles brillent en vert vif pour une identification immédiate de la flexibilité et une meilleure visibilité dans les espaces à faible luminosité
- Le revêtement protecteur Splinter GuardMC aide à garder les mains libres d’éclats de fibre de verre
- Les connecteurs durables en acier inoxydable renforcent la connexion entre tous les tiges de poisson Klein
- Comprend des fixations à embout conique et à crochet pour fixer et saisir les fils
- Comprend une cartouche de fixation interne pour ranger les fixations directement à l’intérieur du tube de la tige de poisson; un emplacement de stockage pratique empêche la perte ou l’endommagement des fixations
- (3) Tiges de lueur de 5/32-Inch po de diamètre x 5-Foot; s’assemble à une tige de 15-Foot complète, ensemble de départ parfait pour une grande flexibilité