Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Attaches de ceinture porte-outils MODBox™s’adaptant à n’importe quelle ceinture 2.5-Inch • À utiliser avec toutes les pochettes MODbox™ • Comprend 3 pinces par paquet • La conception à pince à 30 degrés permet à la pochette de se déplacer avec vous pour garder le contenu à la verticale • Le mécanisme de verrouillage fixe la pince à la ceinture • Les pochettes MODbox™. sont vendues séparément • Remarque : Outils vendus séparément 30-Degree
Aperçu
- Attaches pour pochette de ceinture à outils MODBox™s’adapte à n’importe quelle ceinture 2.5-Inch
- À utiliser avec tous les sachets MODbox™
- Comprend 3 pinces par paquet
- La conception à pince à 30-Degree permet à la pochette de bouger avec vous pour garder le contenu en position verticale
- Le mécanisme de verrouillage fixe le clip à la courroie
- Les pochettes MODbox™’envolent vendues séparément
- Remarque : Outils vendus séparément