Spécifications
Dimensions
- Hauteur ou largeur totale0.2500 po
- Longueur totale46.8800 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• L’ensemble de ceintures à outils comprend une ceinture en cuir à dégagement rapide (chat N° 5826L), sac à boulons en toile ignifuge et en cuir hybride (réf. No. 5816LFR), porte3-Pocket (réf. N° 5818P3) et un tampon de pro • Ceinture en cuir avec ajustement de la taille latérale pour une taille de 81 à 102 cm (32-Inch à 40-Inch po) • Tous les supports en cuir sont faits de cuir roux pleine fleur durable • Porte-canevas ignifuge plus mince pour fixer les taquets et autres outils coniques (réf. N° 5816LFR) • Tous les produits en cuir sont fièrement coupés, cousus, rivetés et emballés ici aux États3-Pocket pour organiser les pinces, les pinces coupantes et les outils de mesure (réf. N° 5818P3) • PAS une ceinture de protection professionnelle
- MatérielLaiton, cuir, acier
- Imperméable ou résistant à l’eauNon
Aperçu
- L’ensemble de ceintures à outils comprend une ceinture en cuir à dégagement rapide (chat. N° 5826L), sac à boulons en toile ignifuge et en cuir hybride (réf. No. 5816LFR), porte3-Pocket (réf. no 5818P3) et un tampon professionnel
- Ceinture en cuir avec ajustement de la taille sur le côté pour une bande de taille de 81 à 102 cm (32-Inch2 po et 40-Inch0 po)
- Tous les supports en cuir sont fabriqués en cuir pleine fleur roux durable
- Support en toile ignifuge plus mince pour fixer les taquets et autres outils coniques (réf. No 5816LFR)
- Tous les produits en cuir sont fièrement coupés, cousus, rivetés et emballés ici aux États-Unis
- 3-Pocket pour organiser les pinces, les pinces coupantes et les outils de mesure (réf. No 5818P3)
- PAS une ceinture de protection professionnelle