Aperçu
Description du fabricant
60545 TROUSSE DE FORÊT
- La trousse de foresterie comprend un casque de sécurité ventilé Klein Tools de Type-2oreilles pour casque de sécurité Klein
- Casque de sécurité compact et léger avec profil bas pour une visibilité sans obstruction et des aérations pour contrôler la circulation de l’air
- Ce casque de sécurité ANSI Z89.1-2014 (R2019) de classe C de Type-2 est testé pour les chocs sur le dessus, l’avant, l’arrière et le côté
- Le bandeau absorbant et le coussin supérieur rembourrés respirants et lavables évacuent la sueur pour améliorer le confort
- Écran facial conçu avec des matériaux légers et un bon équilibre pour réduire la fatigue du cou
- Conception enveloppante pleine face avec tissage croisé en maille de haute clarté testé pour une distorsion minimale; assure une vision sans compromis
- L’écran facial est doté d’une protection supérieure contre les chocs, testée selon les normes ANSI Z87.1 les plus récentes
- Protège-oreilles conçus spécialement pour être utilisés avec les casques de sécurité Klein Tools; 26dB NRR (cote de réduction du bruit)
- Les coussinets en mousse souple offrent une étanchéité acoustique efficace et un confort qui dure toute la journée
- Conçu avec des positions de pivot sur le connecteur du protège-oreilles pour les positions d’utilisation, d’attente et de rangement
Aidez-nous à améliorer ce produit