Spécifications
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Chargement rapide et sans gâchis avec les capsules remplaçables Klein Tools (réf. N° CHLK00R et CHLK00B)
- L'enrouleur à rappel automatique enroule rapidement 50 pieds (15.24 m) de fil en appuyant sur un bouton
- La gamme en nylon robuste comprend un filetage tressé de 1.0 mm pour des lignes précises et claires
- Boîtier en ABS résistant aux chocs avec poignées souples pour une durabilité et un confort à long terme
- Comprend de la craie bleue à haute visibilité; peut facilement passer au rouge avec Cat. No. CHLK00R; vendu séparément
- Boîtier de craie transparent pour une vue facile du reste de la craie
- Remplacement facile du filetage pour changer le filetage brisé, humide ou ancien
- Trou de longe pour suspendre l'enrouleur à la ceinture et à la pochette à outils