Motion
D5072
clé à molette - longueur totale de 260 mm, matériau en acier forgé, fini chromé, poignée à embout en Plastisol
N° D’ARTICLE MI15041098
N° MFRD5072
Prix56.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
clé à molette - longueur totale de 260 mm, matériau en acier forgé, fini chromé, poignée à embout en Plastisol
N° D’ARTICLE MI15041098
N° MFRD5072
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
Prix56.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    260 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier forgé
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Style de poignée
    Poignée en Plastisol
  • Code d’harmonisation
    8204120000
  • Numéro CUP du fabricant
    92644190087
  • Matériel
    Acier forgé
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Nombre de pièces
    2
  • Type de clé
    Clé réglable à très grande capacité

Aperçu

Description du fabricant
D5072 CLÉS À MOLETTE À CAPACITÉ SUPPLÉMENTAIRE
  • 2 clés réglables avec poignées trempées pour une meilleure prise
  • Clé compacte de capacité supplémentaire pour les travaux dans les espaces confinés
  • Moules faciles à régler pour un fonctionnement en douceur à une seule main
  • Marques d’identification SAE et métriques au laser des deux côtés de la clé
  • Alliage d’acier traité thermiquement pour supporter le couple et l’usure des travaux exigeants
  • Plaqué chrome pour une résistance maximale à la rouille
  • Grand trou de boucle dans la poignée pour l’attache ou l’accrochage sur une cheville

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon