Spécifications
Dimensions
- Longueur totale160 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier forgé
- Couleur de la poignéePantone orange 165C
- Style de poignéePlongé dans les contours
- Code d’harmonisation8204120000
- Numéro CUP du fabricant92644190186
- MatérielAcier forgé
- Capacité maximale des mâchoires1.0600 po
- Échelle de mesureÉchelle incluse
- Type de cléClé réglable à très grande capacité
Aperçu
- Clé à molette compacte avec capacité supplémentaire, adaptée aux tâches dans les espaces confinés
- Moules faciles à régler pour un fonctionnement en douceur à une seule main
- Fabriqué en alliage d’acier pour supporter le couple et l’usure des travaux difficiles
- Alliage d’acier traité thermiquement pour supporter le couple et l’usure des travaux exigeants
- Plaqué chrome pour une résistance maximale à la rouille
- Grand trou de boucle dans la poignée pour l’attache ou l’accrochage sur une cheville
- Poignée profilée trempée pour une prise et un confort accrus