Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Cote d’impact Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- MatérielCoquille en mélange de fibres métalliques, PEHP
- Spécifications techniques
Aperçu
- Tricot : PEHP de calibre 21 et coquille en mélange de fibres métalliques offrant une résistance aux coupures de calibre 360°
- Revêtement : Le revêtement flexible en nitrile sablé de la paume offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures
- Le revêtement en nitrile entièrement plat offre une résistance aux liquides de 360°
- Exosquelette d’impact IR-X® avec conception à grande flexibilité
- Le poignet en tricot enduit aide à empêcher le liquide et les débris de pénétrer dans le gant
- Fermeture Velcro au poignet pour un ajustement sûr
- Capacités de l’écran tactile
- Sans fibre de verre
- Le poignet en tricot élastique aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Construction sans coutures pour un confort et une flexibilité accrus
- Dextérité et tactilité ultimes
- Lavable pour une durée de vie prolongée
- Rempli de distributeurs