Motion
3027IMP-XXXL (12)

HEXARMOR
3027IMP-XXXL (12)

Gants résistants aux coupures - taille TTTG, niveau de coupure ANSI A7
N° D’ARTICLE MI15041241
N° MFR3027IMP-XXXL (12)
Prix45.05 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
3027IMP-XXXL (12)

Gants résistants aux coupures - taille TTTG, niveau de coupure ANSI A7
N° D’ARTICLE MI15041241
N° MFR3027IMP-XXXL (12)
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
Prix45.05 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XXXL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A7
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Matériel
    Coquille en mélange de fibres métalliques, PEHP
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
3027IMP-XXXL (12) HÉLICE 21G A7 HPPE/ACIER
  • Tricot : PEHP de calibre 21 et coquille en mélange de fibres métalliques offrant une résistance aux coupures de calibre 360°
  • Revêtement : Le revêtement flexible en nitrile sablé de la paume offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures
  • Le revêtement en nitrile entièrement plat offre une résistance aux liquides de 360°
  • Exosquelette d’impact IR-X® avec conception à grande flexibilité
  • Le poignet en tricot enduit aide à empêcher le liquide et les débris de pénétrer dans le gant
  • Fermeture Velcro au poignet pour un ajustement sûr
  • Capacités de l’écran tactile
  • Sans fibre de verre
  • Le poignet en tricot élastique aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Construction sans coutures pour un confort et une flexibilité accrus
  • Dextérité et tactilité ultimes
  • Lavable pour une durée de vie prolongée
  • Rempli de distributeurs

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif