Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Details
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA9
- Cote d’impact Ansi Isea7
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- MatérielCoquille en mélange de fibres métalliques, PEHP
Aperçu
Description du fabricant
3027-M (8) HÉLICE 21G A7 HPPE/TRICOT ACIER