Spécifications
Dimensions
- Diamètre2.0000 po
- Longueur totale4.4681 po
Détails
- Détails supplémentairesLa série L50QS est un fusible haute vitesse de nouvelle génération pour la protection des dispositifs à semi-conducteurs électriques et est conçue dans l’ensemble traditionnel de style boulonné nord-américain. L50QS Les fusibles haute vitesse de la série sont extrêmement limitants de courant et sont utilisés pour protéger les convertisseurs de puissance, les variateurs et les applications de circuit de commande. Conçus avec des caractéristiques de performance I2t inférieures, ces fusibles offrent une performance équilibrée pour prolonger la longévité tout en réduisant l’énergie thermique potentiellement dommageable pour les dispositifs protégés. De plus, les fusibles de la série L50QS ont été conçus avec une option de montage universelle pour répondre aux exigences des clients en matière d’installation dans une variété de configurations d’application. Les produits Littelfuse POWR-SPEED& offrent une protection de circuit optimisée à la vitesse extrêmement rapide requise pour protéger les dispositifs à semi-conducteurs sensibles et à haute puissance modernes. De tels produits se trouvent couramment dans diverses industries, y compris les industries des pâtes et papiers, les grues et l’équipement de levage lourd, les industries de transformation, les usines de traitement des eaux usées et les grandes usines et installations de MRE.
- Intensité nominale500 A
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS, REACH
- Classe de fusibleHaute vitesse
- Valeur nominale d’interruption du fusibleCA : 200 kA, CC : 50 kA
- Type de fusibleSemi-conducteur
- Catalogue du fabricant
- MatérielCorps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué argent)
- Type de montageLame boulonnée
- Plage de température de fonctionnement-55 °C à +125 °C
- Type de produitFusibles
- SérieL50QS
- Normes respectéesReconnu UL (E71611), c-UR-us (E71611)
- Température de stockageJusqu’à 35 °C
- Constante de temps10 ms
- Approbations ULReconnu UL (Fichier : E71611)
- Valeur nominale en volts500V CA, 500V CC
Aperçu
- Conformité aux exigences américaines et canadiennes
- Dimensions traditionnelles de style boulonné nord-américain
- Rendement de la classe aR
- Montage direct sur barre omnibus ou sur montant
- Sans halogène, conforme aux normes RoHS et REACH