Spécifications
Dimensions
- Diamètre0.4059 po
- Longueur totale3.3326 po
Détails
- Détails supplémentairesLe fusible solaire Littelfuse SPXV a été spécialement conçu pour la protection des systèmes photovoltaïques (PV). Il est disponible en plusieurs valeurs nominales d’ampérage pour répondre à diverses exigences dans une gamme d’applications.
- Intensité nominale6 A
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS, REACH
- Classe de fusiblesolaire
- Valeur nominale d’interruption du fusible30 kA
- Type de fusiblesolaire
- Porte-fusible en ligneLFPXV001
- Catalogue du fabricant
- MatérielCorps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué nickel)
- Type de montageFerrule
- Type de produitFusibles
- SérieSPXV
- NormesUL 248-1, 248-19, CEI 60269-6
- Normes respectéescULus (fichier : E339112),TUV (certificat : J 50506219)
- Constante de tempsInférieur ou égal à 1 ms
- Valeur nominale en volts1500V BC
Aperçu
- Offre une protection plus élevée contre l’ampérage dans moins d’espace pour une flexibilité de conception accrue
- Le fusible pleine gamme à action rapide aide à éliminer les défauts courants de faible surcharge
- Valeur nominale d’interruption jusqu’à 50,000 A