Motion
SPXI030.TXBM

LITTELFUSE INC
SPXI030.TXBM

SPXI030.TXBM
N° D’ARTICLE MI15114638
N° MFRSPXI030.TXBM
Prix153.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTELFUSE INC
SPXI030.TXBM

SPXI030.TXBM
N° D’ARTICLE MI15114638
N° MFRSPXI030.TXBM
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
Prix153.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.4059 po
  • Longueur totale
    4.4901 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le fusible solaire Littelfuse SPXI est spécialement conçu pour la protection des systèmes photovoltaïques (PV). Il s’intègre dans un assemblage en ligne dans un faisceau de fils et peut être isolé électriquement par surmoulage ou par thermorétractation. Littelfuse offre plusieurs intensités nominales pour répondre à des exigences spécifiques dans une variété d’applications.
  • Intensité nominale
    30 A
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS, REACH
  • Classe de fusible
    solaire
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    50 kA
  • Type de fusible
    solaire
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Corps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué nickel)
  • Type de montage
    En ligne
  • Type de produit
    Fusibles
  • Série
    SPXI
  • Normes
    UL 248-1, 248-19, CEI 60269-6
  • Normes respectées
    Reconnu UL (Fichier : E339112), TUV (Certifié : J 50495785)
  • Constante de temps
    Inférieur ou égal à 1 ms
  • Valeur nominale en volts
    1500V BC

Aperçu

Description du fabricant
SPXI030.TXBM FUSIBLE SOLAIRE
  • Offre une protection plus élevée contre l’ampérage dans moins d’espace pour une flexibilité de conception accrue
  • La conception de capuchon monopièce, sans joints, permet un sertissage de fil plus facile et un moulage plus rationalisé
  • Aucun porte-fusible requis pour économiser de l’espace, du temps et de l’argent
  • Valeur nominale d’interruption de 50,000 A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif