Spécifications
Dimensions
- Diamètre0.4059 po
- Longueur totale4.4901 po
Détails
- Détails supplémentairesLe fusible solaire Littelfuse SPXI est spécialement conçu pour la protection des systèmes photovoltaïques (PV). Il s’intègre dans un assemblage en ligne dans un faisceau de fils et peut être isolé électriquement par surmoulage ou par thermorétractation. Littelfuse offre plusieurs intensités nominales pour répondre à des exigences spécifiques dans une variété d’applications.
- Intensité nominale8 A
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS, REACH
- Classe de fusiblesolaire
- Valeur nominale d’interruption du fusible30 kA
- Type de fusiblesolaire
- Catalogue du fabricant
- MatérielCorps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué nickel)
- Type de montageEn ligne
- Type de produitFusibles
- SérieSPXI
- NormesUL 248-1, 248-19, CEI 60269-6
- Normes respectéesReconnu UL (Fichier : E339112), TUV (Certifié : J 50495785)
- Constante de tempsInférieur ou égal à 1 ms
- Valeur nominale en volts1500V BC
Aperçu
- Offre une protection plus élevée contre l’ampérage dans moins d’espace pour une flexibilité de conception accrue
- La conception de capuchon monopièce, sans joints, permet un sertissage de fil plus facile et un moulage plus rationalisé
- Aucun porte-fusible requis pour économiser de l’espace, du temps et de l’argent
- Valeur nominale d’interruption de 50,000 A