Motion
SPFI003,L
SPFI003,L
N° D’ARTICLE MI15114758
N° MFRSPFI003.L
Prix100.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
SPFI003,L
N° D’ARTICLE MI15114758
N° MFRSPFI003.L

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • DiamĂštre
    0.4059 po
  • Longueur totale
    2.5000 po

Détails

  • DĂ©tails supplĂ©mentaires
    Le fusible solaire Littelfuse SPFI est conçu pour s’intĂ©grer dans un assemblage en ligne dans un faisceau de fils. Il a Ă©tĂ© spĂ©cialement conçu pour protĂ©ger les systĂšmes photovoltaĂŻques (PV) conformes aux normes UL 248-19 . Le SPFI peut ĂȘtre isolĂ© Ă©lectriquement en surmoulant ou en utilisant un thermorĂ©tractable.
  • IntensitĂ© nominale
    3 A
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme Ă  la norme RoHS, REACH
  • Classe de fusible
    solaire
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    20 kA
  • Type de fusible
    solaire
  • Catalogue du fabricant
  • MatĂ©riel
    Corps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué nickel)
  • Type de montage
    En ligne
  • Type de produit
    Fusibles
  • SĂ©rie
    SPFI
  • Normes
    UL 248-1, 248-19, CEI 60269-6
  • Normes respectĂ©es
    HomologuĂ© UL 248-19 (Fichier : E339112), TUV (CertifiĂ© : J 50505290)
  • Constante de temps
    Inférieur ou égal à 1 ms
  • Approbations UL
    HomologuĂ© UL 248-19 (Fichier : E339112)
  • Valeur nominale en volts
    1000V BC

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE SOLAIRE SPFI003.L
  • La conception de capuchon monopiĂšce, sans joints, permet un sertissage de fil plus facile et un moulage plus rationalisĂ©
  • Aucun porte-fusible requis pour Ă©conomiser de l’espace, du temps et de l’argent
  • 20,000 A Cote d’interruption

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant TrÚs bon