Motion
SPFI03.5T
SPFI03.5T
N° D’ARTICLE MI15114783
N° MFRSPFI03.5T
Prix100.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SPFI03.5T
N° D’ARTICLE MI15114783
N° MFRSPFI03.5T
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
Prix100.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.4059 po
  • Longueur totale
    2.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le fusible solaire Littelfuse SPFI est conçu pour s’intégrer dans un assemblage en ligne dans un faisceau de fils. Il a été spécialement conçu pour protéger les systèmes photovoltaïques (PV) conformes aux normes UL 248-19 . Le SPFI peut être isolé électriquement en surmoulant ou en utilisant un thermorétractable.
  • Intensité nominale
    3.5 A
  • Classe de fusible
    solaire
  • Type de fusible
    solaire
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Corps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué nickel)
  • Type de montage
    En ligne
  • Type de produit
    Fusibles
  • Série
    SPFI
  • Constante de temps
    Inférieur ou égal à 1 ms
  • Valeur nominale en volts
    1000V BC

Aperçu

Description du fabricant
SPFI03.5T FUSIBLE SOLAIRE
  • La conception de capuchon monopièce, sans joints, permet un sertissage de fil plus facile et un moulage plus rationalisé
  • Aucun porte-fusible requis pour économiser de l’espace, du temps et de l’argent
  • 20,000 A Cote d’interruption

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon