Spécifications
Dimensions
- Diamètre0.4059 po
- Longueur totale2.5000 po
Détails
- Détails supplémentairesLe fusible solaire Littelfuse SPFI est conçu pour s’intégrer dans un assemblage en ligne dans un faisceau de fils. Il a été spécialement conçu pour protéger les systèmes photovoltaïques (PV) conformes aux normes UL 248-19 . Le SPFI peut être isolé électriquement en surmoulant ou en utilisant un thermorétractable.
- Intensité nominale20 A
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS, REACH
- Classe de fusiblesolaire
- Valeur nominale d’interruption du fusible20 kA
- Type de fusiblesolaire
- Catalogue du fabricant
- MatérielCorps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué nickel)
- Type de montageEn ligne
- Type de produitFusibles
- SérieSPFI
- NormesUL 248-1, 248-19, CEI 60269-6
- Normes respectéesHomologué UL 248-19 (Fichier : E339112), TUV (Certifié : J 50505290)
- Constante de tempsInférieur ou égal à 1 ms
- Approbations ULHomologué UL 248-19 (Fichier : E339112)
- Valeur nominale en volts1000V BC
Aperçu
- La conception de capuchon monopièce, sans joints, permet un sertissage de fil plus facile et un moulage plus rationalisé
- Aucun porte-fusible requis pour économiser de l’espace, du temps et de l’argent
- 20,000 A Cote d’interruption