Motion
MS6-LFR-1/2-D7-E-R-M-A4-AS

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-E-R-M-A4-AS

MS6-LFR-1/2-D7-E-R-M-A4-AS RÈGLEMENT SUR LES FILTRES
N° D’ARTICLE MI15161326
N° MFRMS6-LFR-1/2-D7-E-R-M-A4-AS
Prix87.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-E-R-M-A4-AS

MS6-LFR-1/2-D7-E-R-M-A4-AS RÈGLEMENT SUR LES FILTRES
N° D’ARTICLE MI15161326
N° MFRMS6-LFR-1/2-D7-E-R-M-A4-AS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix87.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.929 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, manomètre
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton
  • Débit d’air
    158.92 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Comp. liquide
    Air comprimé, gaz inerte
  • Débit d’air maximal
    158.92 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    20 bars
  • Fonction de soulagement
    Soulagement
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS
  • Matériau du joint de soupape
    NBR

Aperçu

Description du fabricant
MS6-LFR-1/2-D7-E-R-M-A4-AS RÈGLEMENT SUR LES FILTRES

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon