Motion
MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-RG-AS

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-RG-AS

Régulateur d'air de précision - 1/2 dans l'orifice d'entrée
N° D’ARTICLE MI15161338
N° MFRMS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-RG-AS
Prix95.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-RG-AS

Régulateur d'air de précision - 1/2 dans l'orifice d'entrée
N° D’ARTICLE MI15161338
N° MFRMS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-RG-AS
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
Votre prix95.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Poids
    30.865 oz

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, écrou hexagonal
  • Débit d’air
    141.26 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Débit d’air maximal
    141.26 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    20 bars
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS

Aperçu

Description du fabricant
578836 FILTRE MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-RG-AS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon