Spécifications
Dimensions
- Poids1.93 lb
Détails
- AccessoiresSupport de montage, écrou hexagonal
- Type d’expert en sinistresBouton rotatif avec détente
- Débit d’air197.76 scfm
- Matériau du corpsAluminium moulé sous pression
- Type de liquideAir comprimé
- MatérielAluminium moulé sous pression
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal197.76 scfm
- Pression de fonctionnement maximale12 bars
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Unité d’affichage de la pressionbarre
- Fonction de soulagementSoulagement
- Normes respectéesConforme aux normes RoHS, VDMA24364-B1, B2-L
- Matériau du joint de soupapeNBR
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Technologie de l’eau municipale FestoVotre objectif est une efficacité maximale lors de la planification, de l’installation et de l’exploitation d’usines municipales de traitement des eaux et des eaux usées. Grâce à nos solutions d’automatisation intégrées, à nos outils intelligents et à notre soutien personnel pendant toutes les phases du projet, vous atteignez toujours votre objectif dans le monde entier.
Voir la documentation
12 façons de réduire les coûts et d’améliorer la performance des patins de filtration d’eau FestoLes constructeurs de patins de filtration pour les installations de traitement de l’eau font face à deux grandes occasions d’augmenter leur rentabilité et leur compétitivité.
Voir la documentation
Portefeuille de contrôle de Motion FestoLa gamme de produits de contrôle des mouvements de Festo.
Voir la documentation
Norme métrique Festo pour les cylindres pneumatiquesNormes métriques de Festo pour les cylindres pneumatiques
Voir la documentation