Motion
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG-AS

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG-AS

Régulateur d'air de précision - 1/2 dans l'orifice d'entrée
N° D’ARTICLE MI15161348
N° MFRMS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG-AS
Prix95.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG-AS

Régulateur d'air de précision - 1/2 dans l'orifice d'entrée
N° D’ARTICLE MI15161348
N° MFRMS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG-AS
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
Prix95.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Poids
    1.93 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, manomètre
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Type de liquide
    Gaz inerte
  • Sexe du port d’entrée
    Femme
  • Débit d’air maximal
    218.95 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    20 bars
  • Type de montage
    Support de fixation
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Fonction de soulagement
    Soulagement
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • Matériau du joint de soupape
    NBR

Aperçu

Description du fabricant
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG-AS RÈGLEMENT SUR LES FILTRES

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon