Motion
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1

MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1 FILTRE RE
N° D’ARTICLE MI15161355
N° MFRMS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1
Price$141.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1

MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1 FILTRE RE
N° D’ARTICLE MI15161355
N° MFRMS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1
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
Votre prix141.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.93 lb

Details

  • Accessoires
    Manomètre, cartouche de filtre
  • Débit d’air
    218.95 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Type de liquide
    Air comprimé, gaz inerte
  • Débit d’air maximal
    218.95 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    10 bars
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Fonction de soulagement
    Soulagement
  • Normes respectées
    c UL us - Reconnu (OL), conforme à RoHS, VDMA24364-B1, B2-L

Aperçu

Description du fabricant
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1 FILTRE RE